!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD RAPIDE POUR TUYAU HYDRAULIQUE

RACCORD RAPIDE POUR TUYAU HYDRAULIQUE

HANSEN

RACCORD RAPIDE POUR TUYAU HYDRAULIQUE close
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
RACCORD RAPIDE POUR TUYAU HYDRAULIQUE

RACCORD RAPIDE POUR TUYAU HYDRAULIQUE

HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.76 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55JU78
  • N° de modèle du manufacturier 3S21
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142315
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.265 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord rapide de tuyau hydraulique
  • Matériau du corpsLaiton
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Débit max.53 l/m
  • Type de connexionNPT
  • Taille de filetage3/8 po-18
  • Matériau de manchonLaiton
  • Matériau des roulementsAcier inoxydable
  • Type de raccordFiletage NPT femelle
  • Vide maximal28 po Hg
  • Composant de couplage Douille
  • Taille de coupleur 3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 4,200 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Longueur hors tout 1 19/32 po
  • Finition/revêtement Ordinaire
  • Matériau de joint Nitrile
  • À utiliser avec Prises de la série ST
  • Matériau de l'anneau de tirage PTFE
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)