!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD RAPIDE POUR TUYAU HYDRAULIQUE

RACCORD RAPIDE POUR TUYAU HYDRAULIQUE

HANSEN

RACCORD RAPIDE POUR TUYAU HYDRAULIQUE close
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
RACCORD RAPIDE POUR TUYAU HYDRAULIQUE

RACCORD RAPIDE POUR TUYAU HYDRAULIQUE

HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $214.11 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55JU69
  • N° de modèle du manufacturier LL3S21
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142315
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord rapide de tuyau hydraulique
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 303
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Débit max.53 l/m
  • Type de connexionNPT
  • Comprend le roulementRoulement non inclus
  • Comprend un dispositif d'arrêtArrêt non inclus
  • Finition/revêtementOrdinaire
  • Matériau de jointNitrile
  • À utiliser avecPrises de la série ST
  • Matériau de l'anneau de tiragePTFE
  • Composant de couplage Douille
  • Taille de coupleur 3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 6,300 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Comprend une vanne Valve non incluse
  • Longueur hors tout 1 19/32 po
  • Taille de filetage 3/8 po-18
  • Matériau de manchon Acier inoxydable 303
  • Matériau des roulements Acier inoxydable
  • Type de raccord Filetage NPT femelle
  • Vide maximal 28 po Hg
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)