!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD RAPIDE POUR TUYAU HYDRAULIQUE

RACCORD RAPIDE POUR TUYAU HYDRAULIQUE

HANSEN

RACCORD RAPIDE POUR TUYAU HYDRAULIQUE close
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
RACCORD RAPIDE POUR TUYAU HYDRAULIQUE

RACCORD RAPIDE POUR TUYAU HYDRAULIQUE

HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $470.74 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55JU33
  • N° de modèle du manufacturier LL8S36
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142315
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.92 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord rapide de tuyau hydraulique
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 303
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Débit max.416,4 l/m
  • Type de connexionNPT
  • Taille de filetage1 po-11-1/2
  • Matériau de manchonAcier inoxydable 303
  • Matériau des roulementsAcier inoxydable
  • Type de raccordFiletage NPT femelle
  • Vide maximal28 po Hg
  • Composant de couplage Douille
  • Taille de coupleur 1 po
  • Pression de service max. à 70 F 2 000 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Longueur hors tout 2-21/64 po
  • Finition/revêtement Ordinaire
  • Matériau de joint Nitrile
  • À utiliser avec Prises de la série ST
  • Matériau de l'anneau de tirage PTFE
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)