!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GROUPE COMPRSSR,1 ETAGE,12PTE,1,3GAL/MIN

GROUPE COMPRSSR,1 ETAGE,12PTE,1,3GAL/MIN

MAXIM

GROUPE COMPRSSR,1 ETAGE,12PTE,1,3GAL/MIN close
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
GROUPE COMPRSSR,1 ETAGE,12PTE,1,3GAL/MIN

GROUPE COMPRSSR,1 ETAGE,12PTE,1,3GAL/MIN

MAXIM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,007.23 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG35LP41
  • N° de modèle du manufacturier 253147
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 38.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleUnité hydraulique
  • Pression max.2 500 lb/po²
  • Débit nominal1.3 gpm
  • Longueur hors tout23-1/4 po
  • Source d'alimentation - unités de puissanceAlimentation en CC
  • Capacité de réservoir12 pte
  • Conception du circuitDouble effet
  • Type de pompe hydrauliqueÀ engrenages
  • Caractéristiques intégréesClapet anti-retour
  • Type de vanne de régulationÉlectrovanne
  • Intensité maximale (A)325A
  • Configuration de la vanne de régulation 4-voies/2-positions
  • Orientation de montage - unités de puissance Horizontale
  • Hauteur hors tout 9-3/4 po
  • Largeur hors tout 8-1/4 po
  • Étage et type de pompe Pompe à engrenages, 1 étage
  • Tension (V) 12 VDC
  • Poste de commande inclus Oui
  • Étage de pompe 1
  • Nb de boutons sur le poste de commande 2
  • Conception du cadre - unités de puissance hydrauliques Montage sur cadre
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .