!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HUILE HYDRAULIQUE UNIVIS HVI, ROUGE, HUILE MINÉRALE, BOUTEILLE 1 L

HUILE HYDRAULIQUE UNIVIS HVI, ROUGE, HUILE MINÉRALE, BOUTEILLE 1 L

MOBIL

HUILE HYDRAULIQUE UNIVIS HVI, ROUGE, HUILE MINÉRALE, BOUTEILLE 1 L close
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
HUILE HYDRAULIQUE UNIVIS HVI, ROUGE, HUILE MINÉRALE, BOUTEILLE 1 L

HUILE HYDRAULIQUE UNIVIS HVI, ROUGE, HUILE MINÉRALE, BOUTEILLE 1 L

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.91 / CHAQUE
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
  • N° article ESO122986
  • N° de modèle du manufacturier 122986
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1513
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Informations sur le produit

Cette huile hydraulique UNIVIS HVI offre un contrôle de viscosité exceptionnel dans les applications où la température ambiante peut varier entre très froide et chaude. Elle offre une excellente protection contre l'usure, une protection efficace contre la rouille et la corrosion, une libération rapide de la mousse et de l'air et une résistance à l'oxydation. Base d'huile minérale + additif, densité de 0,88, point d'éclair de 234ºC, point d'écoulement inférieur à 100ºC. Rouge, bou

Spécifications techniques

  • ArticleHuile hydraulique
  • Huile de baseMinérale
  • Taille de contenant1 L
  • Usure à quatre billesNon déterminée
  • Point d'écoulement-57 Degrees C
  • Capacité de charge Timken acceptableNon déterminée
  • Poids spécifique0,88
  • Application Systèmes hydrauliques
  • Couleur Rouge
  • Point d'éclair 88 Degrees C
  • Classe de viscosité ISO 13
  • Série Univis HVI 13
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Index de viscocité 404