Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette huile hydraulique AW 32 est conçue pour être utilisée avec des systèmes hydrauliques industriels et mobiles. Elle a une base d'huile conventionnelle avec un additif lubrifiant au zinc, un grade de viscosité ISO de 32, une densité de 0,88 et une plage de températures de fonctionnement de 413 ºF à -11 ºF. Il est de couleur pâle clair et livré dans un seau de cinq gallons.
Spécifications techniques
ArticleHuile hydraulique
Huile de baseConventionnelle
Taille de contenant5 gal
Usure à quatre billesNon déterminée
SérieAW
Classification NSF du lubrifiantSans classification
Poids spécifique0,88
ApplicationPour les systèmes hydrauliques industriels et mobiles
CouleurPâle
Point d'éclair212
Classe de viscosité ISO32
Capacité de charge Timken acceptableNon déterminée
NormesVickers I-286-S
Index de viscocité104
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)