!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BUSE HYDRAULIQUE,ENTR 3-2/5 PO,3-3/64 X 1-15/16 PO,AL + AC INOX,A/FICHE

BUSE HYDRAULIQUE,ENTR 3-2/5 PO,3-3/64 X 1-15/16 PO,AL + AC INOX,A/FICHE

FLOMAX

BUSE HYDRAULIQUE,ENTR 3-2/5 PO,3-3/64 X 1-15/16 PO,AL + AC INOX,A/FICHE close
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
BUSE HYDRAULIQUE,ENTR 3-2/5 PO,3-3/64 X 1-15/16 PO,AL + AC INOX,A/FICHE

BUSE HYDRAULIQUE,ENTR 3-2/5 PO,3-3/64 X 1-15/16 PO,AL + AC INOX,A/FICHE

FLOMAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $755.91 / CHAQUE
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
  • N° article FMXHN-P
  • N° de modèle du manufacturier HN-P
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Ce gicleur hydraulique a un débit de 26,4 gallons par minute et une pression de fonctionnement maximale de 500 LB/PO2. Il a une sortie de 1-11/32 po et une entrée de 3-2/5 po. Ce gicleur hydraulique de 3-3/64 x 1-15/16 pouces est fabriqué en aluminium anodisé et en acier inoxydable. Il est idéal pour le transfert de fluides et est livré avec une fiche.

Spécifications techniques

  • ArticleBuse hydraulique avec prise
  • Entrée3,4 po
  • Longueur3-3/64 po
  • Diamètre1-15/16 po
  • Pression max.500 lb/po²
  • ApplicationTransfert de fluides
  • Débit26,4 gal/min
  • Type Buse hydraulique
  • Sortie 1-11/32 po
  • À utiliser avec Hr, Hr-c
  • Matériau Aluminium anodisé et acier inoxydable
  • Normes BPFc
  • Comprend Bouchon