!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU 3/8PO GRIS PUSHLOK 4

TUYAU 3/8PO GRIS PUSHLOK 4

PARKER

TUYAU 3/8PO GRIS PUSHLOK 4 close
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
TUYAU 3/8PO GRIS PUSHLOK 4

TUYAU 3/8PO GRIS PUSHLOK 4

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.19 / CHAQUE
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
  • N° article DYE8016GRARLR
  • N° de modèle du manufacturier 801-6-GRA-RL
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142009
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 55.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau hydraulique
  • Rayon de cintrage3 po
  • D.E. de tuyau5/8 po
  • Couleur de tuyauGris
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • Aspiration nominale28 po de mercure
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Facteur de sécurité4:1
  • Pour type de médiaAntigel, fluide hydraulique (pétrole), huiles lubrifiantes
  • Configuration du tuyauVrac
  • Pression de service max. à 70 F 350 lb/po²
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Longueur de tuyau 450 pi
  • Matériau de renforcement du tuyau Fibre
  • Plage de température Air : 158 Degrees F, huile : -40 Degrees F à 257 Degrees F eau : 185 Degrees F
  • Normes MSHA Accepted
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Produits chimiques compatibles Antigel, fluide hydraulique (pétrole), huiles lubrifiantes
  • Couches tressées entourant le tuyau 1
  • Produits chimiques non recommandés Consultez un représentant d'Acklands Grainger