!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,PIVOT,FEM,SEAL LOK,LONG,3/8 PO X 1 11/16POS-16,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,PIVOT,FEM,SEAL LOK,LONG,3/8 PO X 1 11/16POS-16,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,PIVOT,FEM,SEAL LOK,LONG,3/8 PO X 1 11/16POS-16,ST close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,PIVOT,FEM,SEAL LOK,LONG,3/8 PO X 1 11/16POS-16,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,PIVOT,FEM,SEAL LOK,LONG,3/8 PO X 1 11/16POS-16,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.52 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1JS71-6-6
  • N° de modèle du manufacturier 1JS71-6-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent est construit en acier. Ce raccord rigide à sertir est doté d'un tuyau droit Seal-lok mâle. Il mesure 3/8 po x 1 11/16 po-16.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Taille de filetage11/16 po-16
  • Sexe du raccord de tuyau BFemelle
  • Matériau de raccordAcier
  • Type de connexion du raccord de tuyauSertissable
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Forme du raccord Droit
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Sertissage
  • Normes ISO 12151-1 - SWSB
  • Sexe du raccord Femelle