!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE, BARBELURE X SERTISSAGE, DROIT, DIAM. INT. 1/2 PO, TAILLE DE FILETAGE 11/16 PO-16, ACIER

RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE, BARBELURE X SERTISSAGE, DROIT, DIAM. INT. 1/2 PO, TAILLE DE FILETAGE 11/16 PO-16, ACIER

PARKER

RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE, BARBELURE X SERTISSAGE, DROIT, DIAM. INT. 1/2 PO, TAILLE DE FILETAGE 11/16 PO-16, ACIER close
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
RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE, BARBELURE X SERTISSAGE, DROIT, DIAM. INT. 1/2 PO, TAILLE DE FILETAGE 11/16 PO-16, ACIER

RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE, BARBELURE X SERTISSAGE, DROIT, DIAM. INT. 1/2 PO, TAILLE DE FILETAGE 11/16 PO-16, ACIER

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.94 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1JS43-6-8
  • N° de modèle du manufacturier 1JS43-6-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.266 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • À utiliser avec série de tuyaux302, 304, 422, 424, 426, 431, 436, 881, 301LT, 351ST, 351TC, 387ST, 387TC, 451ST, 451TC, 471ST, 471TC, 472TC, 482ST, 482TC, 487ST, 487TC, 722ST, 722TC, 787ST, 787TC, 797ST, 797TC, Série GST II 7092
  • Taille de filetage11/16 po-16
  • Taille du raccord de tuyau B3/8 po
  • Matériau de raccordAcier
  • Type de connexion du raccord de tuyauBarbelure x sertissage
  • Taille de module du tuyau -8
  • Pour D.I. de tuyau 1/2 po
  • Forme du raccord Droit
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Sertissage
  • Normes ISO 12151-1-SWSB
  • Sexe du raccord Femelle