!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC TUY HYDR,BARBELÉ,SERTI,PIVOT,BSP,ÉCLATER,FEMELLE,COUDE 90 ° ,1/2 PO X 1 PO-14,DRT

RAC TUY HYDR,BARBELÉ,SERTI,PIVOT,BSP,ÉCLATER,FEMELLE,COUDE 90 ° ,1/2 PO X 1 PO-14,DRT

PARKER

RAC TUY HYDR,BARBELÉ,SERTI,PIVOT,BSP,ÉCLATER,FEMELLE,COUDE 90  ° ,1/2 PO X 1 PO-14,DRT close
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
RAC TUY HYDR,BARBELÉ,SERTI,PIVOT,BSP,ÉCLATER,FEMELLE,COUDE 90 ° ,1/2 PO X 1 PO-14,DRT

RAC TUY HYDR,BARBELÉ,SERTI,PIVOT,BSP,ÉCLATER,FEMELLE,COUDE 90 ° ,1/2 PO X 1 PO-14,DRT

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.44 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1FU56-8-8
  • N° de modèle du manufacturier 1FU56-8-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.336 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé est évasé et fabriqué en acier. Ce raccord à sertir pivotant est un tuyau BSP femelle avec un coude de 30°. Il mesure 1/2 po x 1/2 po-14.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Taille de filetage1/2 po-14
  • Pression de service max. à 70 F5 000 lb/po²
  • Taille du raccord de tuyau A1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ATuyau
  • Matériau de raccordAcier
  • Sexe du raccordFemelle
  • Pour D.I. de tuyau 1/2 po
  • Forme du raccord Droit
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle
  • Taille du raccord de tuyau B 1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B JIS 30 Degrees
  • Type de connexion du raccord de tuyau Barbelure x port