!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,FEM,DROIT,PIVOT,JNT TOR,1 1/2 PO X M52,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,FEM,DROIT,PIVOT,JNT TOR,1 1/2 PO X M52,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,FEM,DROIT,PIVOT,JNT TOR,1 1/2 PO X M52,ST close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,FEM,DROIT,PIVOT,JNT TOR,1 1/2 PO X M52,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTIR,FEM,DROIT,PIVOT,JNT TOR,1 1/2 PO X M52,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $376.22 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1C977-38-24
  • N° de modèle du manufacturier 1C977-38-24
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti, femelle et s'adapte à un tuyau de 1 1/2 po de diamètre intérieur x raccord de port M52. Ce raccord haute pression est doté d'un tuyau droit pivotant et d'un joint torique. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • À utiliser avec série de tuyaux387, 487, 787, 797,
  • Taille de filetageM52x2
  • Sexe du raccord de tuyau BFemelle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage
  • NormesISO 12151-2-SWS
  • Sexe du raccordFemelle
  • Taille de module du tuyau -24
  • Pour D.I. de tuyau 1-1/2 po
  • Forme du raccord Droit
  • Taille du raccord de tuyau B 52 mm
  • Matériau de raccord Acier
  • Type de connexion du raccord de tuyau Barbelure x sertissage