Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent est construit en acier. Ce raccord à sertir a un tuyau droit. Il s'agit d'un tuyau de 3/4 x 3/4 po et d'une bride fendue a/ le code 61.
Spécifications techniques
ArticleRaccord de tuyau hydraulique
Pour D.I. de tuyau3/4 po
Type de filetageBride SAE code 61
Taille du raccord de tuyau B3/4 po
Type de connexion - raccord pour tuyau BBride SAE code 61
NormesISO 12151-3-S-L
À utiliser avec série de tuyaux711, 721, 721ST, 721TC, 722ST, 772ST, 772TC, 774
Forme du raccordDroit
Taille du raccord de tuyau A3/4 po
Type de connexion - raccord pour tuyau AExtrémité de tuyau
Matériau de raccordAcier
Type de connexion du raccord de tuyauExtrémité de tuyau x bride SAE code 61
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 92,38 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: