Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent est construit en acier. Ce raccord pivotant à sertir est mâle et possède un tube droit NPTF. Il a une taille de connexion de 3/8po-18 et s'adapte à un diamètre intérieur de 1/2 po. Cet article est exempt de chrome 6.
Spécifications techniques
ArticleRaccord de tuyau hydraulique
À utiliser avec série de tuyaux302, 304, 422, 424, 426, 431, 436, 881, 301LT, 351ST, 351TC, 387ST, 387TC, 451ST, 451TC, 471ST, 471TC, 472TC, 482ST, 482TC, 487ST, 487TC, 722ST, 722TC, 787ST, 787TC, 797ST, 797TC, Série GST II 7092
Taille de filetage3/8 po-18
Type de filetageNPTF
Taille du raccord de tuyau B3/8 po
Matériau de raccordAcier
Sexe du raccordMâle
Taille de module du tuyau-8
Pour D.I. de tuyau1/2 po
Forme du raccordDroit
Sexe du raccord de tuyau BMâle
Type de connexion - raccord pour tuyau BNPTF
Type de connexion du raccord de tuyauBarbelure x NPTF
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca