!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE, BARBELURE X JIC, DROIT, DIAM. INT. 5/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/4 PO-16, ACIER

RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE, BARBELURE X JIC, DROIT, DIAM. INT. 5/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/4 PO-16, ACIER

PARKER

RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE, BARBELURE X JIC, DROIT, DIAM. INT. 5/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/4 PO-16, ACIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE, BARBELURE X JIC, DROIT, DIAM. INT. 5/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/4 PO-16, ACIER

RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE, BARBELURE X JIC, DROIT, DIAM. INT. 5/8 PO, TAILLE DE FILETAGE 3/4 PO-16, ACIER

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.61 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE10643-8-10
  • N° de modèle du manufacturier 10643-8-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • À utiliser avec série de tuyaux302, 304, 422, 424, 426, 431, 436, 881, 301LT, 351ST, 351TC, 387ST, 387TC, 451ST, 451TC, 471ST, 471TC, 472TC, 482ST, 482TC, 487ST, 487TC, 722ST, 722TC, 787ST, 787TC, 797ST, 797TC, Série GST II 7092
  • Taille de filetage3/4 po-16
  • Sexe du raccord de tuyau BFemelle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ATuyau
  • Matériau de raccordAcier
  • Type de connexion du raccord de tuyauBarbelure x JIC
  • Taille de module du tuyau -10
  • Pour D.I. de tuyau 5/8 po
  • Forme du raccord Droit
  • Taille du raccord de tuyau B 1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B JIC
  • Normes ISO 12151-5
  • Sexe du raccord Femelle
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande