!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,RIGIDE,DROIT,MÂLE,JNT TOR,3/4POS-16,3/8 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,RIGIDE,DROIT,MÂLE,JNT TOR,3/4POS-16,3/8 PO,AC

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,RIGIDE,DROIT,MÂLE,JNT TOR,3/4POS-16,3/8 PO,AC close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,RIGIDE,DROIT,MÂLE,JNT TOR,3/4POS-16,3/8 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,RIGIDE,DROIT,MÂLE,JNT TOR,3/4POS-16,3/8 PO,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.55 / CHAQUE
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
  • N° article DYE105HY8-6
  • N° de modèle du manufacturier 105HY-8-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé est en acier. Cet adaptateur rigide à sertir est mâle a/un tuyau droit. Il a une taille de connexion de 3/4po-16 et s'adapte à un diamètre intérieur de 3/8 po. Cet article comprend le joint torique et est exempt de chrome-6. Il n'est pas compatible a/ les fluides à base d'ester phosphate.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Pour D.I. de tuyau3/8 po
  • Forme du raccordDroit
  • Type de filetageSAE
  • Taille du raccord de tuyau A3/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau AExtrémité de tuyau
  • Matériau de raccordAcier
  • Sexe du raccordMâle
  • À utiliser avec série de tuyaux AX, BXX
  • Taille de filetage 3/4 po-16
  • Mouvement du raccord Rigide
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Taille du raccord de tuyau B 1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B SAE
  • Type de connexion du raccord de tuyau Extrémité de tuyau x SAE