!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉRIE 77U,SERTI,RIGIDE,MÂLE,2 PO DE DIA,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉRIE 77U,SERTI,RIGIDE,MÂLE,2 PO DE DIA,AC

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉRIE 77U,SERTI,RIGIDE,MÂLE,2 PO DE DIA,AC close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉRIE 77U,SERTI,RIGIDE,MÂLE,2 PO DE DIA,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉRIE 77U,SERTI,RIGIDE,MÂLE,2 PO DE DIA,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $381.58 / CHAQUE
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
  • N° article DYE10377-32-32
  • N° de modèle du manufacturier 10377-32-32
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est droit, femelle, serti et s'adapte à un tuyau de deux po de diamètre intérieur. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • À utiliser avec série de tuyaux387, 487, 787, 797,
  • Taille de filetage2 1/2 po-12
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ATuyau
  • Matériau de raccordAcier
  • Sexe du raccordMâle
  • Taille de module du tuyau -32
  • Pour D.I. de tuyau 2 po
  • Forme du raccord Droit
  • Taille du raccord de tuyau B 2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B JIC
  • Type de connexion du raccord de tuyau Barbelure x JIC