!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,PIVOT,FEM,COUDE COURT 90 ° ,JNT TOR,3/8 PO X 11/16POS-16,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,PIVOT,FEM,COUDE COURT 90 ° ,JNT TOR,3/8 PO X 11/16POS-16,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,PIVOT,FEM,COUDE COURT 90 ° ,JNT TOR,3/8 PO X 11/16POS-16,ST close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,PIVOT,FEM,COUDE COURT 90 ° ,JNT TOR,3/8 PO X 11/16POS-16,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,PIVOT,FEM,COUDE COURT 90 ° ,JNT TOR,3/8 PO X 11/16POS-16,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.88 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE1J9HY6-6
  • N° de modèle du manufacturier 1J9HY-6-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163005
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent est construit en acier. Ce raccord à sertir pivotant est femelle, comprend un tuyau Seal-lok et un coude à chute courte de 90°. Il mesure 3/8 po x 11/16po-16 et comprend un joint torique facial.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Pour D.I. de tuyau3/8 po
  • Forme du raccordCoude de plafond court à 90 Degrees
  • Type de filetageSeal-Lok
  • Taille du raccord de tuyau A3/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau AExtrémité de tuyau
  • Matériau de raccordAcier
  • Type de connexion du raccord de tuyauExtrémité de tuyau x Seal-Lok
  • À utiliser avec série de tuyaux AX, BXX
  • Taille de filetage 11/16 po-16
  • Mouvement du raccord Pivotant
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle
  • Taille du raccord de tuyau B 3/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Seal-Lok
  • Normes ISO 12151-1-SWES90
  • Sexe du raccord Femelle
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande