!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,COURTE PERTE DE 90 ° ,FEM,JIC,PIVOT,1/2 PO X 3/4POS-16,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,COURTE PERTE DE 90 ° ,FEM,JIC,PIVOT,1/2 PO X 3/4POS-16,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,COURTE PERTE DE 90 ° ,FEM,JIC,PIVOT,1/2 PO X 3/4POS-16,ST close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,COURTE PERTE DE 90 ° ,FEM,JIC,PIVOT,1/2 PO X 3/4POS-16,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,COURTE PERTE DE 90 ° ,FEM,JIC,PIVOT,1/2 PO X 3/4POS-16,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.91 / CHAQUE
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
  • N° article DYE13971-8-8
  • N° de modèle du manufacturier 13971-8-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.345 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent est construit en acier. Ce raccord à sertir de type JIC est doté d'un coude femelle à angle court de 90° et mesure 1/2 po x 3/4po-16. Il a un raccord pivotant.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Taille de filetage3/4 po-16
  • Sexe du raccord de tuyau BFemelle
  • Matériau de raccordAcier
  • Pour D.I. de tuyau 1/2 po
  • Mouvement du raccord Pivotant
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B JIC
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)