Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent est construit en acier. Ce raccord à sertir de type JIC est doté d'un coude femelle à courte chute de 90° et mesure 3/8 po x 9/16po-18. Il a un raccord pivotant.
Spécifications techniques
ArticleRaccord de tuyau hydraulique
Pour D.I. de tuyau3/8 po
Forme du raccordCoude de plafond court à 90 Degrees
Type de filetageJIC
Taille du raccord de tuyau A3/8 po
Type de connexion - raccord pour tuyau AExtrémité de tuyau
Matériau de raccordAcier
Sexe du raccordFemelle
À utiliser avec série de tuyaux711, 721, 721ST, 721TC, 722ST, 772ST, 772TC, 774
Taille de filetage9/16 po-18
Mouvement du raccordPivotant
Sexe du raccord de tuyau BFemelle
Taille du raccord de tuyau B3/8 po
Type de connexion - raccord pour tuyau BJIC
Type de connexion du raccord de tuyauExtrémité de tuyau x JIC
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 42,63 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: