!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,PIV,FEM,COUDE 90 ° ,PERTE MOYENNE,JIC,1/2 PO X 3/4POS-16,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,PIV,FEM,COUDE 90 ° ,PERTE MOYENNE,JIC,1/2 PO X 3/4POS-16,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,PIV,FEM,COUDE 90 ° ,PERTE MOYENNE,JIC,1/2 PO X 3/4POS-16,ST close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,PIV,FEM,COUDE 90 ° ,PERTE MOYENNE,JIC,1/2 PO X 3/4POS-16,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,PIV,FEM,COUDE 90 ° ,PERTE MOYENNE,JIC,1/2 PO X 3/4POS-16,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.23 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1L943-8-8
  • N° de modèle du manufacturier 1L943-8-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé est en acier. Ce raccord à sertir pivotant est doté d'un tuyau JIC Seal-lok femelle a/un coude à pente moyenne de 90°. Il mesure 1/2 po x 3/4 po-16.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • À utiliser avec série de tuyaux302, 304, 422, 424, 426, 431, 436, 881, 301LT, 351ST, 351TC, 387ST, 387TC, 451ST, 451TC, 471ST, 471TC, 472TC, 482ST, 482TC, 487ST, 487TC, 722ST, 722TC, 787ST, 787TC, 797ST, 797TC, Série GST II 7092
  • Taille de filetage3/4 po-16
  • Taille du raccord de tuyau B1/2 po
  • Matériau de raccordAcier
  • Type de connexion du raccord de tuyauBarbelure x JIC
  • Taille de module du tuyau -8
  • Pour D.I. de tuyau 1/2 po
  • Forme du raccord Coude 90 Degrees
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B JIC 37 Degrees
  • Normes ISO 12151-5
  • Sexe du raccord Femelle