!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,COURTE PERTE DE 45 ° ,FEM,COURBÉ,JIC,PIVOT,5/8 PO X 1 1/16POS-12,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,COURTE PERTE DE 45 ° ,FEM,COURBÉ,JIC,PIVOT,5/8 PO X 1 1/16POS-12,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,COURTE PERTE DE 45 ° ,FEM,COURBÉ,JIC,PIVOT,5/8 PO X 1 1/16POS-12,ST close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,COURTE PERTE DE 45 ° ,FEM,COURBÉ,JIC,PIVOT,5/8 PO X 1 1/16POS-12,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,COURTE PERTE DE 45 ° ,FEM,COURBÉ,JIC,PIVOT,5/8 PO X 1 1/16POS-12,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.65 / CHAQUE
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
  • N° article DYE13943-12-10
  • N° de modèle du manufacturier 13943-12-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent est construit en acier. Ce raccord à sertir de type JIC est doté d'un coude femelle à courte chute de 90° et mesure 5/8 po x 1 1/16po-12. Il a un raccord pivotant.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Pour D.I. de tuyau5/8 po
  • Forme du raccordCoude 90 Degrees
  • Taille de module du tuyau -10
  • Taille de filetage 1-1/16 po-12
  • Matériau de raccord Acier
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)