!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 90 ° ,MÂLE,NPTF,PIVOT,3/8POS-18,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 90 ° ,MÂLE,NPTF,PIVOT,3/8POS-18,AC

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 90 ° ,MÂLE,NPTF,PIVOT,3/8POS-18,AC close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 90 ° ,MÂLE,NPTF,PIVOT,3/8POS-18,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 90 ° ,MÂLE,NPTF,PIVOT,3/8POS-18,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.77 / CHAQUE
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
  • N° article DYE11LHY6-6
  • N° de modèle du manufacturier 11LHY-6-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent est construit en acier. Ce raccord à sertir a un coude de 90° et s'adapte aux tuyaux de 3/8po-18. Il a un tuyau NPTF mâle pivotant.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Pour D.I. de tuyau3/8 po
  • Forme du raccordCoude 90 Degrees
  • Type de filetageNPTF
  • Taille du raccord de tuyau A3/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau AExtrémité de tuyau
  • Matériau de raccordAcier
  • Sexe du raccordMâle
  • À utiliser avec série de tuyaux AX, BXX
  • Taille de filetage 3/8 po-18
  • Mouvement du raccord Pivotant
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Taille du raccord de tuyau B 3/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B NPTF
  • Type de connexion du raccord de tuyau Extrémité de tuyau x NPTF