!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE BARBELÉ, JIC X BARBELURE, TAILLE DE BOYAU -6, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO

RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE BARBELÉ, JIC X BARBELURE, TAILLE DE BOYAU -6, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO

PARKER

RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE BARBELÉ, JIC X BARBELURE, TAILLE DE BOYAU -6, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO close
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
RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE BARBELÉ, JIC X BARBELURE, TAILLE DE BOYAU -6, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO

RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE BARBELÉ, JIC X BARBELURE, TAILLE DE BOYAU -6, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8 PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.94 / CHAQUE
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
  • N° article DYE30682-6-6
  • N° de modèle du manufacturier 30682-6-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.065 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique barbelé
  • À utiliser avec série de tuyaux787ST, 787TC, 797ST, 797TC
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Taille de filetage9/16 po-18
  • Sexe du raccord de tuyau AFemelle
  • Taille du raccord de tuyau A9/16 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau AJIC
  • Matériau de raccordAcier x acier
  • Finition/revêtementAcier plaqué
  • RéutilisableRéutilisable
  • Type de connexion du raccord de tuyauJIC x barbelure
  • Taille de module du tuyau -6
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Forme du raccord Droit
  • Taille de cannelure 3/8 po
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Taille du raccord de tuyau B 3/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Raccord cannelé
  • Type de filetage JIC
  • Longueur hors tout 1,75 po
  • Normes JIC
  • Sexe du raccord Femelle x mâle