!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77E,SERTIR,FEM,JNT TOR,COUDE 45 ° ,ORIFICE 1/2 PO,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77E,SERTIR,FEM,JNT TOR,COUDE 45 ° ,ORIFICE 1/2 PO,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77E,SERTIR,FEM,JNT TOR,COUDE 45 ° ,ORIFICE 1/2 PO,ST close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77E,SERTIR,FEM,JNT TOR,COUDE 45 ° ,ORIFICE 1/2 PO,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77E,SERTIR,FEM,JNT TOR,COUDE 45 ° ,ORIFICE 1/2 PO,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 145,35 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 581,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE1EB77-8-8
  • N° de modèle du manufacturier 1EB77-8-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti, femelle, et a un port de 1/2 po. Ce raccord haute pression est doté d'un joint torique et d'un coude à 45°. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de Boyau
  • Pour D.I. de tuyau1/2 po
  • Sexe du raccord de tuyau BFemelle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BBSP
  • Type de connexion du raccord de tuyauSertissable
  • Taille de module du tuyau -8
  • Forme du raccord Coude 45 Degrees
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Tuyau
  • Matériau de raccord Acier
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)