Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé est en acier. Ce raccord à sertir a un coude à 45° et a un diamètre intérieur de 1 1/2 po. Il est exempt de chrome 6 et a une tête de bride a/ le code 61.
Spécifications techniques
ArticleRaccord de tuyau hydraulique
À utiliser avec série de tuyaux301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 387/TC/ST (-4 à -20 seulement), 422, 424, 426, 431, 436, 451ST, 451TC, 471ST, 471TC, 472TC, 482ST, 482TC, 487/TC/ST (-4 à -16 seulement), 722/TC/ST, 787/TC/ST (-4 et -6 seulement), 797/TC/ST (-4 et -6 seulement), 881, Série GST II 7092
Forme du raccordCoude 45 Degrees
Taille du raccord de tuyau B2 po
Matériau de raccordAcier
Taille de module du tuyau-24
Pour D.I. de tuyau1-1/2 po
Taille du raccord de tuyau A1 1/2 po
Type de connexion - raccord pour tuyau AExtrémité de tuyau
NormesISO 12151-3-E45S-L
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca