Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est femelle, pivotant, serti et s'adapte à un tuyau de diamètre intérieur d'un po a/une connexion de port M42. Ce raccord haute pression est doté d'un coude à 45°, d'un écrou hexagonal et d'un joint torique. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.
Spécifications techniques
ArticleRaccord de tuyau hydraulique
À utiliser avec série de tuyaux387, 487, 787, 797,
Taille de filetageM42x2
Sexe du raccord de tuyau BFemelle
Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage
NormesISO 12151-2-SWE-45
Sexe du raccordFemelle
Taille de module du tuyau-16
Pour D.I. de tuyau1 po
Forme du raccordCoude 45 Degrees
Taille du raccord de tuyau B42 mm
Matériau de raccordAcier
Type de connexion du raccord de tuyauBarbelure x sertissage
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca