!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE BARBELÉ, BARBELURE X NPTF, TAILLE DE BOYAU -8, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/2 PO

RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE BARBELÉ, BARBELURE X NPTF, TAILLE DE BOYAU -8, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/2 PO

PARKER

RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE BARBELÉ, BARBELURE X NPTF, TAILLE DE BOYAU -8, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/2 PO close
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
RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE BARBELÉ, BARBELURE X NPTF, TAILLE DE BOYAU -8, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/2 PO

RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE BARBELÉ, BARBELURE X NPTF, TAILLE DE BOYAU -8, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/2 PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.55 / CHAQUE
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
  • N° article DYE31382-8-8
  • N° de modèle du manufacturier 31382-8-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique barbelé
  • À utiliser avec série de tuyaux787ST, 787TC, 797ST, 797TC
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Taille de filetage1/2 po-14
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ARaccord cannelé
  • Matériau de raccordAcier x acier
  • Finition/revêtementAcier plaqué
  • RéutilisableRéutilisable
  • Sexe du raccordMâle x mâle
  • Taille de module du tuyau -8
  • Pour D.I. de tuyau 1/2 po
  • Forme du raccord Droit
  • Taille de cannelure 1/2 po
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Taille du raccord de tuyau B 1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B NPTF
  • Type de filetage NPTF
  • Longueur hors tout 2,2 po
  • Type de connexion du raccord de tuyau Barbelure x NPTF