!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU HYD H-PR CAOU ROB 3/8NPT 10PI

TUYAU HYD H-PR CAOU ROB 3/8NPT 10PI

ENERPAC

TUYAU HYD H-PR CAOU ROB 3/8NPT 10PI close
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
TUYAU HYD H-PR CAOU ROB 3/8NPT 10PI

TUYAU HYD H-PR CAOU ROB 3/8NPT 10PI

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $838.39 / CHAQUE
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
  • N° article ENPHC9310
  • N° de modèle du manufacturier HC-9310
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # 1545
  • Poids à l’expédition 4.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de tuyaux hydrauliques
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • Taille du raccord de tuyau B3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F10 000 lb/po²
  • Facteur de sécurité2:1
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Longueur de tuyau 10 pi
  • Type de raccord de tuyau A CH604
  • Type de raccord de tuyau B NPTF
  • Couleur de tuyau Noir
  • Matériau de la gaine de tuyau Polyuréthane
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier au carbone