!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASSEMBLAGE DE TUYAUX HYDRAULIQUES DOUBLE, D.I. DE TUYAU ¼ PO, LONGUEUR DE TUYAU 20 PI, RACCORDS ¼ PO X ¼ PO, ¼ PO

ASSEMBLAGE DE TUYAUX HYDRAULIQUES DOUBLE, D.I. DE TUYAU ¼ PO, LONGUEUR DE TUYAU 20 PI, RACCORDS ¼ PO X ¼ PO, ¼ PO

ENERPAC

ASSEMBLAGE DE TUYAUX HYDRAULIQUES DOUBLE, D.I. DE TUYAU ¼ PO, LONGUEUR DE TUYAU 20 PI, RACCORDS ¼ PO X ¼ PO, ¼ PO close
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
ASSEMBLAGE DE TUYAUX HYDRAULIQUES DOUBLE, D.I. DE TUYAU ¼ PO, LONGUEUR DE TUYAU 20 PI, RACCORDS ¼ PO X ¼ PO, ¼ PO

ASSEMBLAGE DE TUYAUX HYDRAULIQUES DOUBLE, D.I. DE TUYAU ¼ PO, LONGUEUR DE TUYAU 20 PI, RACCORDS ¼ PO X ¼ PO, ¼ PO

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,394.98 / CHAQUE
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
  • N° article ENPTHQ706T
  • N° de modèle du manufacturier THQ-706T
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # 1546
  • Poids à l’expédition 9.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAssemblage de tuyaux hydrauliques double
  • Matériau du tube de tuyauThermoplastique
  • Type de raccord de tuyau ARaccord rapide F
  • Taille du raccord de tuyau B1/4 po
  • Pression de service max. à 70 F10 000 lb/po²
  • Facteur de sécurité4 à 1
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • Longueur de tuyau 20 pi
  • Taille du raccord de tuyau A 1/4 po
  • Type de raccord de tuyau B Raccord rapide M
  • Couleur de tuyau Jaune
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs