!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE DE TUYAUX HYDRAULIQUES, D.E. DE TUYAU 13/16 PO, D.I. DE TUYAU 1/2 PO, LONGUEUR DE TUYAU 48 PO, MNPT X MNPT

ENSEMBLE DE TUYAUX HYDRAULIQUES, D.E. DE TUYAU 13/16 PO, D.I. DE TUYAU 1/2 PO, LONGUEUR DE TUYAU 48 PO, MNPT X MNPT

EATON AEROQUIP

ENSEMBLE DE TUYAUX HYDRAULIQUES, D.E. DE TUYAU 13/16 PO, D.I. DE TUYAU 1/2 PO, LONGUEUR DE TUYAU 48 PO, MNPT X MNPT close
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
ENSEMBLE DE TUYAUX HYDRAULIQUES, D.E. DE TUYAU 13/16 PO, D.I. DE TUYAU 1/2 PO, LONGUEUR DE TUYAU 48 PO, MNPT X MNPT

ENSEMBLE DE TUYAUX HYDRAULIQUES, D.E. DE TUYAU 13/16 PO, D.I. DE TUYAU 1/2 PO, LONGUEUR DE TUYAU 48 PO, MNPT X MNPT

EATON AEROQUIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.56 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4Z208
  • N° de modèle du manufacturier 1/2 FC410 48"
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142005
  • PAGE DU CATALOGUE # 1546
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de tuyaux hydrauliques
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • Matériau du raccord de tuyau BAcier au carbone
  • Type de raccord de tuyau BMNPT
  • Couleur de tuyauNoir
  • NormesSAE J517C 100R2
  • Produits chimiques compatiblesAir, fluide de transmission automatique, carburant diesel, éthylène-glycol, eau douce, mazout, essence, fluide hydraulique (pétrole), fluide hydraulique (synthétique), kérosène, graisse au lithium, air lubrifié, huile minérale, huile pour moteurs, eau salée
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Matériau de renforcement du tuyauAcier au carbone
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Longueur de tuyau 48 po
  • Matériau du raccord de tuyau A Acier au carbone
  • Taille du raccord de tuyau A 1/2 po
  • Taille du raccord de tuyau B 1/2 po
  • Pression de service max. à 70 F 4 000 lb/po²
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Pour type de média Air, fluide de transmission automatique, carburant diesel, éthylène-glycol, mazout, essence, fluide hydraulique, kérosène, graisse au lithium, air lubrifié, huile minérale, huile pour moteurs, eau
  • D.E. de tuyau 13/16 po