!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
3/8 UNIVERSEL 2 TUYAU FIL

3/8 UNIVERSEL 2 TUYAU FIL

PARKER

3/8 UNIVERSEL 2 TUYAU FIL close
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
3/8 UNIVERSEL 2 TUYAU FIL

3/8 UNIVERSEL 2 TUYAU FIL

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,20 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 1 010,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE302-6BX
  • N° de modèle du manufacturier 302-6-BX
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau hydraulique
  • D.I. de tuyau3/8 po
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Matériau de renforcement du tuyauAcier au carbone
  • Plage de température-40 degrés à 212 degrés F
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Facteur de sécurité4:1
  • Pression de service max. à 70 F 4 750 lb/po²
  • D.E. de tuyau 3/4 po
  • Couleur de tuyau Noir
  • Type de renforcement du tuyau Tresse
  • Normes SAE
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Configuration du tuyau Vrac