!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU HYDRAULIQUE, D.E. DE TUYAU 1 1/32 PO, D.I. DE TUYAU 3/4 PO, LONGUEUR DE TUYAU 200 PI, 300 LB/PO2 À 70 F, NOIR

TUYAU HYDRAULIQUE, D.E. DE TUYAU 1 1/32 PO, D.I. DE TUYAU 3/4 PO, LONGUEUR DE TUYAU 200 PI, 300 LB/PO2 À 70 F, NOIR

PARKER

TUYAU HYDRAULIQUE, D.E. DE TUYAU 1 1/32 PO, D.I. DE TUYAU 3/4 PO, LONGUEUR DE TUYAU 200 PI, 300 LB/PO2 À 70 F, NOIR close
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
TUYAU HYDRAULIQUE, D.E. DE TUYAU 1 1/32 PO, D.I. DE TUYAU 3/4 PO, LONGUEUR DE TUYAU 200 PI, 300 LB/PO2 À 70 F, NOIR

TUYAU HYDRAULIQUE, D.E. DE TUYAU 1 1/32 PO, D.I. DE TUYAU 3/4 PO, LONGUEUR DE TUYAU 200 PI, 300 LB/PO2 À 70 F, NOIR

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,56 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 200 = 4 112,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 200. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE80112BLKR
  • N° de modèle du manufacturier 801-12-BLK-RL
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142009
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 160.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau hydraulique
  • Rayon de cintrage7 po
  • D.E. de tuyau1 1/32 po
  • Couleur de tuyauNoir
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • Aspiration nominale15 po de mercure
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Facteur de sécurité4:1
  • Pour type de médiaAntigel, fluide hydraulique (pétrole), huiles lubrifiantes
  • Configuration du tuyauVrac
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • D.I. de tuyau 3/4 po
  • Longueur de tuyau 200 pi
  • Matériau de renforcement du tuyau Fibre
  • Plage de température Air : 158 Degrees F, huile : -40 Degrees F à 257 Degrees F eau : 185 Degrees F
  • Normes MSHA Accepted
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Produits chimiques compatibles Air, huile, eau
  • Couches tressées entourant le tuyau 1
  • Produits chimiques non recommandés Acide acétique, acétone, acétylène, ammoniac (anhydre), ampol PE 46, alcool amylique, andero