!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU HYDRAULIQUE COMP SPIRALE 2 PO

TUYAU HYDRAULIQUE COMP SPIRALE 2 PO

PARKER

TUYAU HYDRAULIQUE COMP SPIRALE 2 PO close
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
TUYAU HYDRAULIQUE COMP SPIRALE 2 PO

TUYAU HYDRAULIQUE COMP SPIRALE 2 PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 230,67 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 150 = 34 600,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 150. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE787TC32
  • N° de modèle du manufacturier 787TC-32
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1551
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau hydraulique
  • Rayon de cintrage12 1/2 po
  • D.E. de tuyau2 11/16 po
  • Couleur de tuyauNoir
  • Type de renforcement du tuyauSpirale
  • NormesISO18752-DC
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Produits chimiques compatiblesFluide hydraulique (pétrole), huiles lubrifiantes
  • Couches tressées entourant le tuyau4
  • Pression de service max. à 70 F 5 000 lb/po²
  • D.I. de tuyau 2 po
  • Longueur de tuyau 150 pi
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier au carbone
  • Plage de température -40 degrés à 257 degrés F
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Pour type de média Fluides hydrauliques, lubrifiants
  • Configuration du tuyau Vrac