!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU HYD ISO 1PO 3000PSI 50PI

TUYAU HYD ISO 1PO 3000PSI 50PI

PARKER

TUYAU HYD ISO 1PO 3000PSI 50PI close
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
TUYAU HYD ISO 1PO 3000PSI 50PI

TUYAU HYD ISO 1PO 3000PSI 50PI

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 44,24 $ / BOÎTE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 2 212,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE387TC16BX
  • N° de modèle du manufacturier 387TC-16-BX
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142010
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 41.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau hydraulique
  • Rayon de cintrage6 po
  • D.E. de tuyau1 13/32 po
  • Couleur de tuyauNoir
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • Aspiration nominale24 po de mercure
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Facteur de sécurité4:1
  • Pour type de médiaFluides hydrauliques, lubrifiants
  • Configuration du tuyauVrac
  • Pression de service max. à 70 F 3 000 lb/po²
  • D.I. de tuyau 1 po
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier au carbone
  • Plage de température -40 degrés à 257 degrés F
  • Normes ISO 18752
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Pression d'éclatement 12 000 lb/po²
  • Couches tressées entourant le tuyau 2
  • Produits chimiques non recommandés Acide acétique, acétone, acétylène, ammoniac (anhydre), ampol PE 46, alcool amylique, anderol 495/497/500/75Aniline, liquide de frein automobile