!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU COMPACT SPIRALE 50FT

TUYAU COMPACT SPIRALE 50FT

PARKER

TUYAU COMPACT SPIRALE 50FT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
TUYAU COMPACT SPIRALE 50FT

TUYAU COMPACT SPIRALE 50FT

PARKER

Prix en liquidation :
$31.38 / PIED

Votre prix : 125,52 $ / PIED

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE787TC20BX
  • N° de modèle du manufacturier 787TC20BX
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 138.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau hydraulique
  • Rayon de cintrage8 1/4 po
  • D.E. de tuyau1 55/64 po
  • Couleur de tuyauNoir
  • Plage de température-40 degrés à 212 degrés F
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Facteur de sécurité4:1
  • Pour type de médiaFluides hydrauliques, lubrifiants
  • Configuration du tuyauVrac
  • Pression de service max. à 70 F 5 000 lb/po²
  • D.I. de tuyau 1 1/4 po
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Type de renforcement du tuyau Spirale
  • Normes ISO 18752
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Produits chimiques compatibles Fluide hydraulique (pétrole), huiles lubrifiantes
  • Couches tressées entourant le tuyau 4
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande