!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU HYDRAULIQUE

TUYAU HYDRAULIQUE

PARKER

TUYAU HYDRAULIQUE close
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
TUYAU HYDRAULIQUE

TUYAU HYDRAULIQUE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.16 / PIED
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
  • N° article DYE471TC4BX
  • N° de modèle du manufacturier 471TC-4-BX
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau hydraulique
  • Rayon de cintrage2 po
  • D.E. de tuyau1/2 po
  • Couleur de tuyauNoir
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • Aspiration nominale28 po de mercure
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Facteur de sécurité4:1
  • Pour type de médiaFluide hydraulique (pétrole), lubrifiants
  • Configuration du tuyauVrac
  • Pression de service max. à 70 F 5 800 lb/po²
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier au carbone
  • Plage de température -40 degrés à 212 degrés F
  • Normes ABS, BV, DNV, EN 857 type 2SC, ISO 11237-1 type 2SC, J1942, USCG HF
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Produits chimiques compatibles Fluide hydraulique (pétrole), huiles lubrifiantes
  • Couches tressées entourant le tuyau 2