!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE A MAIN HYDRAUL ET ENS COMPOSANTS

POMPE A MAIN HYDRAUL ET ENS COMPOSANTS

ENERPAC

POMPE A MAIN HYDRAUL ET ENS COMPOSANTS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POMPE A MAIN HYDRAUL ET ENS COMPOSANTS

POMPE A MAIN HYDRAUL ET ENS COMPOSANTS

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,051.19 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ENPSC00HTB
  • N° de modèle du manufacturier SC00HTB
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151533
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de boîtes à outils des composants
  • Comprend (3) Huile utilisable, 1 Quart d'huile hydraulique HF (pour pompes motorisées) (HF100), Adaptateur de jauge à 45 Degrees (GA45GC), Pompe hydraulique manuelle légère à deux vitesses de 55 po (P392), Tuyau hydraulique thermoplastique haute pression de 6 pi (diamètre interne de 1/4 po) (HC7206C), Coupleur hydraulique mâle à demi-débit élevé (CH604)
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande