!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HYDRAULIC FLUID, INDUSTRIAL, MAX TEMP 450 ° F, RED, PETROLEUM/ZINC, 18.9 L PAIL

HYDRAULIC FLUID, INDUSTRIAL, MAX TEMP 450 ° F, RED, PETROLEUM/ZINC, 18.9 L PAIL

MOBIL

HYDRAULIC FLUID, INDUSTRIAL, MAX TEMP 450 ° F, RED, PETROLEUM/ZINC, 18.9 L PAIL close
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
HYDRAULIC FLUID, INDUSTRIAL, MAX TEMP 450 ° F, RED, PETROLEUM/ZINC, 18.9 L PAIL

HYDRAULIC FLUID, INDUSTRIAL, MAX TEMP 450 ° F, RED, PETROLEUM/ZINC, 18.9 L PAIL

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $425.16 / CHAQUE
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
  • N° article IOL101556
  • N° de modèle du manufacturier 101556
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1513
  • Poids à l’expédition 40.81 lb

Informations sur le produit

Ce fluide hydraulique est à usage industriel et a un indice de viscosité de 404. Sa température de fonctionnement maximale est de 450 °F avec un point d'éclair de 378 °F et un point d'écoulement de -70 °F. Il a une base de pétrole avec un additif lubrifiant au zinc et une densité de 0,885. Il est de couleur rouge et est offert dans un seau de 18,9 litres.

Spécifications techniques

  • ArticleLiquide hydraulique
  • Huile de basePétrole
  • Taille de contenant18,9 L
  • Point d'écoulement-70 Degrees F
  • Poids spécifique0,885
  • Application Industriel
  • Couleur Rouge
  • Point d'éclair 378 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Index de viscocité 404