!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN HYDRAUL,ENS POMPES MAIN,10 TONNES

VERIN HYDRAUL,ENS POMPES MAIN,10 TONNES

ENERPAC

VERIN HYDRAUL,ENS POMPES MAIN,10 TONNES close
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
VERIN HYDRAUL,ENS POMPES MAIN,10 TONNES

VERIN HYDRAUL,ENS POMPES MAIN,10 TONNES

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16,117.73 / CHAQUE
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
  • N° article ENPSC10HTB
  • N° de modèle du manufacturier SC10HTB
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151533
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 71.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de boîtes à outils
  • Comprend(2) pompe hydraulique légère à main (P392) de 55 po de vitesse, (3) huile utilisable, 1 quart d'huile hydraulique haute fréquence (pour pompes motorisées) (HF100), cylindre de cale et de propagation hydraulique de 1 tonne (3,7 po de propagation maximale) (WR5), cylindre hydraulique de faible hauteur de course de 0,44 po de capacité de 11,2 tonnes (RSM100), capacité de 11,2 tonnes cylindre hydraulique à faible hauteur de course de 1 1/2 po (RCS101), capacité de 11,2 tonnes cylindre hydraulique à usage général de course de 6,13 po (RC106), capacité de 13,8 tonnes cylindre hydraulique à piston creux à effet unique de 3 po (RCH123), Ensemble adaptateur de jauge à angle de 45 degrés (GA45G), tuyau hydraulique haute pression thermoplastique de 6 pi (diamètre interne 1/4 po) (HC7206C), plaque de base pour cylindres de 10 tonnes (JBI10)
  • Nb de pièces4
  • Simple/double effet Simple effet
  • Type de trousse d'entretien Industriel