VIS TÊTE HEXAGONALE,ACIER,GRADE 8,OXYDE NOIR,1"-14,FIN,9PO LO,POUCE,SAE J429
VIS TÊTE HEXAGONALE,ACIER,GRADE 8,OXYDE NOIR,1"-14,FIN,9PO LO,POUCE,SAE J429
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Vis à tête hexagonale noire de classe 8 avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes SAE J429/ASME B18.2.1.
Spécifications techniques
Article Vis d'assemblage à tête hexagonale
Grade/classe du matériau Qualité 8
Taille de filetage 1 po-14
Longueur de fixation 9 po
Largeur de tête 1-1/2 po
Prise Hexagonal
Dureté Rockwell C33
Norme de qualité des matériaux SAE J429
Longueur hors tout 9 po
Style de filetage Partiellement fileté
Style de tête Hexagonal
Taille de vis 1 po
Matériau Acier
Finition Oxyde noir
Direction de filetage Droitier
Longueur minimale du filetage 2-1/2 po
Hauteur de tête 39/64 po
Résistance à la traction 150 000 lb/po²
Normes dimensionnelles ASME B18.2.1
Système de mesure Pouce
Ajustement de fil 2 A
Type Vis d'assemblage à tête hexagonale
Type de filetage Fin
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)