VIS TÊTE HEXAGONALE,ACIER,GRADE 8,OXYDE NOIR,½"-13,GROS,7½PO L,5PQ
VIS TÊTE HEXAGONALE,ACIER,GRADE 8,OXYDE NOIR,½"-13,GROS,7½PO L,5PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Vis à tête hexagonale en acier de classe 8 avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes SAE J429/ASME B18.2.1.
Technical Specs
- ArticleVis d'assemblage à tête hexagonale
- Grade/classe du matériauQualité 8
- Taille de filetage1/2 po-13
- Longueur de fixation7-1/2 po
- Largeur de tête3/4 po
- PriseHexagonal
- Dureté RockwellC33
- Norme de qualité des matériauxSAE J429
- Longueur hors tout7-1/2 po
- Style de filetagePartiellement fileté
- Style de têteHexagonal
- Taille de vis1/2 po
- Matériau Acier
- Finition Oxyde noir
- Direction de filetage Droitier
- Longueur minimale du filetage 7-1/2 po
- Hauteur de tête 5/16 po
- Résistance à la traction 150 000 lb/po²
- Normes dimensionnelles ASME B18.2.1
- Système de mesure Pouce
- Ajustement de fil 2 A
- Type Vis d'assemblage à tête hexagonale
- Type de filetage Grossier
- Country of Origin États-Unis
(subject to change)