!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS TÊTE HEXAGONALE,ACIER,GRADE 8,ZNC JN,1⅛"-7,GROS,5PO LO,POUCE

VIS TÊTE HEXAGONALE,ACIER,GRADE 8,ZNC JN,1⅛"-7,GROS,5PO LO,POUCE

APPROVED VENDOR

VIS TÊTE HEXAGONALE,ACIER,GRADE 8,ZNC JN,1⅛"-7,GROS,5PO LO,POUCE close
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
VIS TÊTE HEXAGONALE,ACIER,GRADE 8,ZNC JN,1⅛"-7,GROS,5PO LO,POUCE

VIS TÊTE HEXAGONALE,ACIER,GRADE 8,ZNC JN,1⅛"-7,GROS,5PO LO,POUCE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG38ZX95
  • N° de modèle du manufacturier N04104.112.0500
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Informations sur le produit

Vis à tête à six pans en acier grade 8 avec finition en zinc jaune. Conforme aux normes SAE J429/ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Grade/classe du matériauQualité 8
  • Taille de filetage1 1/8 po-7
  • Longueur de fixation5 po
  • Largeur de tête1 11/16 po
  • PriseHexagonal
  • Dureté RockwellC33
  • Norme de qualité des matériauxSAE J429
  • Longueur hors tout5 po
  • Style de filetagePartiellement fileté
  • Style de têteHexagonal
  • Taille de vis1-1/8 po
  • Matériau Acier
  • Finition Zinc jaune
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur minimale du filetage 2-1/2 po
  • Hauteur de tête 11/16 po
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Normes dimensionnelles ASME B18.2.1
  • Système de mesure Pouce
  • Ajustement de fil 2 A
  • Type Vis d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de filetage Grossier