VIS D'ASS. TÊTE HEXAGONALE,ACIER,GRADE 8,OXYDE NOIR,½"-20,FIN,2¼PO LO,2A,10PQ
VIS D'ASS. TÊTE HEXAGONALE,ACIER,GRADE 8,OXYDE NOIR,½"-20,FIN,2¼PO LO,2A,10PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Vis à tête hexagonale en acier de classe 8 avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes SAE J429/ASME B18.2.1.
Spécifications techniques
Article Vis d'assemblage à tête hexagonale
Grade/classe du matériau Qualité 8
Taille de filetage 1/2 po-20
Longueur de fixation 2-1/4 po
Largeur de tête 3/4 po
Prise Hexagonal
Dureté Rockwell C33
Norme de qualité des matériaux SAE J429
Longueur hors tout 2-1/4 po
Style de filetage Partiellement fileté
Style de tête Hexagonal
Taille de vis 1/2 po
Matériau Acier
Finition Oxyde noir
Direction de filetage Droitier
Longueur minimale du filetage 1-1/4 po
Hauteur de tête 5/16 po
Résistance à la traction 150 000 lb/po²
Normes dimensionnelles ASME B18.2.1
Système de mesure Pouce
Ajustement de fil 2 A
Type Vis d'assemblage à tête hexagonale
Type de filetage Fin
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)