Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Boulon hexagonal lourd en acier A307B avec galvanisation par immersion à chaud. Livré dans une boîte de 10 et conforme aux normes ASTM A307/ASME B18.2.1.
Spécifications techniques
ArticleBoulon hexagonal à haute résistance
Grade/classe du matériauA307B
Taille de filetage5/8 po-11
Direction de filetageDroitier
Style de filetagePartiellement fileté
Taille de la poignée2-1/4 po
Hauteur de tête27/64 po
Dureté RockwellB69
Norme de qualité des matériauxASTM A307
Ajustement de fil2 A
Style de têteHexagonal
Hauteur de la tête et de la rondelle27/64 po
MatériauAcier
FinitionGalvanisé par immersion à chaud
Type de filetageGrossier
Longueur de fixation3-3/4 po
Longueur minimale du filetage1-1/2 po
Largeur de tête1 1/16 po
Résistance à la traction60 000 lb/po²
Normes dimensionnellesASME B18.2.1
Système de mesurePouce
TypeBoulon hexagonal à haute résistance
Écrou inclusNon
Taille de vis5/8 po
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca