BOULON HEXAGONAL LOURD, ACIER, A307B, OXYDE NOIR, 5/8"-11, 2,5PO LO, 1PO DE PRISE, 10PQ
BOULON HEXAGONAL LOURD, ACIER, A307B, OXYDE NOIR, 5/8"-11, 2,5PO LO, 1PO DE PRISE, 10PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Boulon hexagonal lourd en acier A307B avec finition en oxyde noir. Livré dans une boîte de 10 et conforme aux normes ASTM A307/ASME B18.2.1.
Spécifications techniques
Article Boulon hexagonal à haute résistance
Grade/classe du matériau A307B
Taille de filetage 5/8 po-11
Direction de filetage Droitier
Style de filetage Partiellement fileté
Taille de la poignée 1 po
Hauteur de tête 27/64 po
Dureté Rockwell B69
Norme de qualité des matériaux ASTM A307
Ajustement de fil 2 A
Style de tête Hexagonal
Hauteur de la tête et de la rondelle 27/64 po
Matériau Acier
Finition Oxyde noir
Type de filetage Grossier
Longueur de fixation 2-1/2 po
Longueur minimale du filetage 1-1/2 po
Largeur de tête 1 1/16 po
Résistance à la traction 60 000 lb/po²
Normes dimensionnelles ASME B18.2.1
Système de mesure Pouce
Type Boulon hexagonal à haute résistance
Écrou inclus Non
Taille de vis 5/8 po
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)