!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON HEXAGONAL LOURD, ACIER, A307B, OXYDE NOIR, 3/4"-10, 1,75PO LO, PETIT PAQUET, 10PQ

BOULON HEXAGONAL LOURD, ACIER, A307B, OXYDE NOIR, 3/4"-10, 1,75PO LO, PETIT PAQUET, 10PQ

APPROVED VENDOR

BOULON HEXAGONAL LOURD, ACIER, A307B, OXYDE NOIR, 3/4"-10, 1,75PO LO, PETIT PAQUET, 10PQ close
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
BOULON HEXAGONAL LOURD, ACIER, A307B, OXYDE NOIR, 3/4"-10, 1,75PO LO, PETIT PAQUET, 10PQ

BOULON HEXAGONAL LOURD, ACIER, A307B, OXYDE NOIR, 3/4"-10, 1,75PO LO, PETIT PAQUET, 10PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.11 / PAQUET de 10
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
  • N° article EBP41JU75
  • N° de modèle du manufacturier U04000.075.0175
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161620
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Boulon hexagonal lourd en acier A307B avec finition en oxyde noir. Livré dans une boîte de 10 et conforme aux normes ASTM A307/ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon hexagonal à haute résistance
  • Grade/classe du matériauA307B
  • Taille de filetage3/4 po-10
  • Direction de filetageDroitier
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Largeur de tête1-1/4 po
  • Résistance à la traction60 000 lb/po²
  • Normes dimensionnellesASME B18.2.1
  • Système de mesurePouce
  • TypeBoulon hexagonal à haute résistance
  • Écrou inclusNon
  • Taille de vis3/4 po
  • Matériau Acier
  • Finition Oxyde noir
  • Type de filetage Grossier
  • Longueur de fixation 1-3/4 po
  • Longueur minimale du filetage 1-3/4 po
  • Hauteur de tête 1/2 po
  • Dureté Rockwell B69
  • Norme de qualité des matériaux ASTM A307
  • Ajustement de fil 2 A
  • Style de tête Hexagonal
  • Hauteur de la tête et de la rondelle 1/2 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)