!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DOUBLE TRADITIONNELLE, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG

PRISE DOUBLE TRADITIONNELLE, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE DOUBLE TRADITIONNELLE, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG close
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
PRISE DOUBLE TRADITIONNELLE, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG

PRISE DOUBLE TRADITIONNELLE, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 62,93 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 314,65 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 5 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBL8200WTRA
  • N° de modèle du manufacturier 8200WTRA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise double traditionnelle
  • Type de couvercleSans couvercle
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierNylon
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • PhasesSimple
  • Type de prisePrise double
  • NormesHomologué CSA, C22.2, n Degrees 42 dossier 285, spécification fédérale WC596, conforme aux normes NEMA WD-6, homologué UL à UL498 dossier n Degrees E2186
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Indice IPIP20
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • EnrobéeNon
  • Largeur du plastron1,6 po
  • ComprendMatériel de montage
  • MarchéCommercial
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Orientation de la connexion Droit
  • DDFT Non
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Type de montage Affleurant
  • Configuration de prise NEMA 5-15R
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Caractéristiques de résistance Inviolable
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, coté
  • Puissance nominale 1/2 hp
  • Protection contre les surtensions Non
  • Type de bride Sans bride
  • Hauteur du masque 2,7 po
  • Classe/qualité Qualité hôpital spec. féd.
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Profondeur hors tout 1,2 po