!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILIÈRE FILETAGE RONDE, SOLIDE, ACIER RAPIDE, MAIN GAUCHE, FILETAGE NO 6-32

FILIÈRE FILETAGE RONDE, SOLIDE, ACIER RAPIDE, MAIN GAUCHE, FILETAGE NO 6-32

WESTWARD

FILIÈRE FILETAGE RONDE, SOLIDE, ACIER RAPIDE, MAIN GAUCHE, FILETAGE NO 6-32 close
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
FILIÈRE FILETAGE RONDE, SOLIDE, ACIER RAPIDE, MAIN GAUCHE, FILETAGE NO 6-32

FILIÈRE FILETAGE RONDE, SOLIDE, ACIER RAPIDE, MAIN GAUCHE, FILETAGE NO 6-32

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.40 / CHAQUE
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
  • N° article WSW10N563
  • N° de modèle du manufacturier 10N563
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Cette filière ronde de filetage est fabriquée en acier rapide et mesure 1 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleFilière de filetage ronde
  • Matériau de la filièreAcier rapide
  • Type de filetageUNC
  • Taille de filetageNo. 6-32
  • Direction de filetageMain gauche
  • Longueur hors tout1 po
  • Épaisseur de filière3/8 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Forme de filière Ronde, fixe
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de filet UNC
  • Filets par pouce 32 filets/po
  • Diamètre extérieur 1 po
  • Type de matrice Solide
  • Taille de filetage de la filière No. 6-32