Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos connexions de fils contre l'eau, le sel et les autres contaminants avec cette cosse à anneau thermorétractable de 1.5 pouce. Cette borne en nylon jaune a un goujon de taille 10, une doublure adhésive thermofusible et une barrière de sertissage à haute résistance. Elle est conçue pour des températures de -55°C à 125°C et un maximum de 600 volts. Cette borne peut accueillir des fils de calibre 12 à 10. Elle est conforme aux normes cUL et est disponible en paquet de 50 uni
Spécifications techniques
ArticleCosse à anneau
Style de connecteur de filsStandard
CouleurJaune
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 30,20 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: